pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNS D5AZ1DMK-F41 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER - NS D5AZ1DMK-F41

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNS D5AZ1DMK-F41 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato - sì

  • Forza di chiusura - 2100 N

  • Adatto per funzioni di sicurezza - sì

  • Con sblocco ausiliario - sì

  • Categoria di protezione antideflagrante per gas - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851427206

Codice prodotto

PZZNS D5AZ1DMK-F41

Cod. produttore

NS D5AZ1DMK-F41

Produttore

PZZ

Con indicatore di stato:

sì

Forza di chiusura:

2100 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Con sblocco ausiliario:

sì

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza con blocco serie NS completo di azionatore, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NS-F41, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Principio di funzionamento: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato; Modalit? 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3, ; 1 ingresso retroazione EDM I5, Sblocco ausiliario orientabile: Sblocco a cacciavite frontale, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore laterale, Tipo di connessione: Connettore M12 a 12 poli, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo.