pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNS D4CE1SRK-N054 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER - NS D4CE1SRK-N054

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNS D4CE1SRK-N054 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente di lavoro

  • Con sblocco d'emergenza - sì

  • Con indicatore di stato - sì

  • Forza di chiusura - 2100 N

  • Adatto per funzioni di sicurezza - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851574320

Codice prodotto

PZZNS D4CE1SRK-N054

Cod. produttore

NS D4CE1SRK-N054

Produttore

PZZ

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente di lavoro

Con sblocco d'emergenza:

sì

Con indicatore di stato:

sì

Forza di chiusura:

2100 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Con sblocco ausiliario:

sì

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza con blocco serie NS con dispositivi di comando integrati, Azionatore: Senza azionatore, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Principio di funzionamento: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato; Modalit? 1:uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3; , Sblocco ausiliario orientabile: Sblocco a cacciavite frontale e pulsante di sblocco antipanico posteriore, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Tipo di connessione: Due connettori M12 (12 poli + 12 poli), Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Configurazione pulsanti: 3 dispositivi, Posizione 1: 1 pulsante blu 1NO, Posizione 2: Tappo di chiusura, Posizione 3: 1 pulsante di emergenza rosso, sblocco a rotazione, 2NC+1NO.