PIZZATO ELETTRICA - PZZNS D3AZ1SQK-F41 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER - NS D3AZ1SQK-F41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851414275
Codice prodotto
PZZNS D3AZ1SQK-F41
Cod. produttore
NS D3AZ1SQK-F41
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza con blocco serie NS completo di azionatore, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NS-F41, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Principio di funzionamento: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato; Modalit? 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 1 ingresso di attivazione elettromagnete IE1; , Sblocco ausiliario orientabile: Sblocco a cacciavite frontale, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Tipo di connessione: Connettore M12 a 8 poli per connessione in serie con connettori a Y, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo.


