PIZZATO ELETTRICA - PZZNG 2D7E411F-F31 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER - NG 2D7E411F-F31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851387388
Codice prodotto
PZZNG 2D7E411F-F31
Cod. produttore
NG 2D7E411F-F31
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza con blocco serie NG con dispositivi di comando integrati, completo di azionatore, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Posizione 2: 1 pulsante rosso 1NO+1NC, Configurazione coperchio: 2 dispositivi, Posizione 1: 1 pulsante verde 1NO+1NC, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Testa: Testa orientabile con pulsante antipanico, Modalit? lavoro: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; ingressi attivazione elettromagnete I4 o IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione azionatore / reset I3; , Attivazione uscite sicure OS: Modalit? 1: uscite di sicurezza attive con azionatore inserito e bloccato, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NG-F31, Tipo di connessione: Senza connettore.


