pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNG 2D7D411L-F31 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER - NG 2D7D411L-F31

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNG 2D7D411L-F31 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con sblocco d'emergenza -

  • Con indicatore di stato -

  • Forza di chiusura - 9750 N

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Con sblocco ausiliario -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851387876

Codice prodotto

PZZNG 2D7D411L-F31

Cod. produttore

NG 2D7D411L-F31

Produttore

PZZ

Con sblocco d'emergenza:

Con indicatore di stato:

Forza di chiusura:

9750 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con sblocco ausiliario:

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza con blocco serie NG con dispositivi di comando integrati, completo di azionatore, Posizione 1: 1 pulsante verde 1NO+1NC, Posizione 3: 1 pulsante di emergenza rosso, sblocco a rotazione, 2NC, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Posizione 2: 1 pulsante rosso 1NO+1NC, Configurazione coperchio: 3 dispositivi, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Testa: Testa orientabile con pulsante antipanico, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato adelettromagnete diseccitato, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; ingressi attivazione elettromagnete I4 o IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione azionatore / reset I3; , Attivazione uscite sicure OS: Modalit? 1: uscite di sicurezza attive con azionatore inserito e bloccato, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NG-F31, Tipo di connessione: Senza connettore.