PIZZATO ELETTRICA - PZZNG 2D7D311A-F31 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER - NG 2D7D311A-F31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sblocco d'emergenza - sì
Con indicatore di stato - sì
Forza di chiusura - 9750 N
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Con sblocco ausiliario - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018851316630
Codice prodotto
PZZNG 2D7D311A-F31
Cod. produttore
NG 2D7D311A-F31
Produttore
PZZ
Con sblocco d'emergenza:
sì
Con indicatore di stato:
sì
Forza di chiusura:
9750 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con sblocco ausiliario:
sì
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Laccato
Grado di protezione (IP):
IP67