pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNG 2D6D511A-F31 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER - NG 2D6D511A-F31

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNG 2D6D511A-F31 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con sblocco d'emergenza - sì

  • Con indicatore di stato - sì

  • Forza di chiusura - 9750 N

  • Adatto per funzioni di sicurezza - sì

  • Con sblocco ausiliario - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851315855

Codice prodotto

PZZNG 2D6D511A-F31

Cod. produttore

NG 2D6D511A-F31

Produttore

PZZ

Con sblocco d'emergenza:

sì

Con indicatore di stato:

sì

Forza di chiusura:

9750 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Con sblocco ausiliario:

sì

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza con blocco serie NG completo di azionatore, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Configurazione coperchio: Nessun dispositivo, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Testa: Testa orientabile con sblocco a serratura e pulsante antipanico, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; ingressi attivazione elettromagnete I4 o IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione azionatore / reset I3, ; 1 ingresso retroazione (EDM) I5, Attivazione uscite sicure OS: Modalit? 1: uscite di sicurezza attive con azionatore inserito e bloccato, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NG-F31, Tipo di connessione: Senza connettore.