PIZZATO ELETTRICA - PZZNF H110HB-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE AD ASTA - NF H110HB-SMK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851401558
Codice prodotto
PZZNF H110HB-SMK
Cod. produttore
NF H110HB-SMK
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare ad asta flessibile con puntale in plastica, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento sovrapposto (H11), Testa: Ad asta flessibile con puntale in plastica, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero M12 da sotto a 4 poli.


