pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNF G120AB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NF G120AB-DN2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNF G120AB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a bottone

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851149306

Codice prodotto

PZZNF G120AB-DN2

Cod. produttore

NF G120AB-DN2

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Materiale del corpo:

Plastica

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP67

Apertura forzata:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

Interruttore precablato modulare a pistoncino, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (G12), Testa: A pistoncino, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 1NO+2NC, Cavo: PVC 6x0,5 mm?, lunghezza 2 m, 6 fili, Apertura positiva: S?.