pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNF G110BB-DN8.5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NF G110BB-DN8.5

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNF G110BB-DN8.5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a rotella

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851166792

Codice prodotto

PZZNF G110BB-DN8.5

Cod. produttore

NF G110BB-DN8.5

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Pulsante a rotella

Materiale del corpo:

Plastica

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP67

Apertura forzata:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (G11), Testa:A pistoncino con rotella, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 1NO+1NC, Apertura positiva: S?.