pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNF C020FB-DM0.2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NF C020FB-DM0.2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNF C020FB-DM0.2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a rotella

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Tipo di interfaccia/connessione - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851589799

Codice prodotto

PZZNF C020FB-DM0.2

Cod. produttore

NF C020FB-DM0.2

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Pulsante a rotella

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Con indicatore di stato:

no

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella e canotto filettato M12, Interruttore precablato modulare, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20mm, Testa: A pistoncino con rotella e canotto filettato M12, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 2NC, Tipo di connessione: Connettore M12 a 5 poli con cavo lunghezza 0,2 m.