pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B220BB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NF B220BB-DN2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B220BB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a rotella

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851149238

Codice prodotto

PZZNF B220BB-DN2

Cod. produttore

NF B220BB-DN2

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Pulsante a rotella

Materiale del corpo:

Plastica

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Grado di protezione (IP):

IP67

Apertura forzata:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22), Testa: A pistoncino con rotella, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 2NO+2NC, Cavo: PVC 8x0,34 mm?, lunghezza 2 m, 8 fili, Apertura positiva: S?.