PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B200BB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NF B200BB-DN2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Pulsante a rotella
Materiale del corpo - Plastica
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8018851239892
Codice prodotto
PZZNF B200BB-DN2
Cod. produttore
NF B200BB-DN2
Produttore
PZZ
Tipologia di azionamento:
Pulsante a rotella
Materiale del corpo:
Plastica
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Grado di protezione (IP):
IP67
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Rivestimento scatola:
Altro