pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B112KH-DM0.2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NF B112KH-DM0.2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B112KH-DM0.2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851576522

Codice prodotto

PZZNF B112KH-DM0.2

Cod. produttore

NF B112KH-DM0.2

Produttore

PZZ

Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella diam. 20, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 1NO+1NC, Tipo di connessione: Connettore M12 a 4 poli con cavo lunghezza 0,2 m, Apertura positiva: S?.