PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B112KE-SAKR25 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE - NF B112KE-SAKR25
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Leva a rotella
Materiale del corpo - Plastica
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8018851236785
Codice prodotto
PZZNF B112KE-SAKR25
Cod. produttore
NF B112KE-SAKR25
Produttore
PZZ
Tipologia di azionamento:
Leva a rotella
Materiale del corpo:
Plastica
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Con indicatore di stato:
no
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Altro