pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B112KD-DN3 Interruttore precablato modulare a leva - NF B112KD-DN3

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B112KD-DN3 Interruttore precablato modulare a leva

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851189814

Codice prodotto

PZZNF B112KD-DN3

Cod. produttore

NF B112KD-DN3

Produttore

PZZ

Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella diam. 14, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 1NO+1NC, Apertura positiva: S?.