pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B110HH-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE AD ASTA - NF B110HH-SMK

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B110HH-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE AD ASTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Asta a molla

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851175145

Codice prodotto

PZZNF B110HH-SMK

Cod. produttore

NF B110HH-SMK

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Asta a molla

Materiale del corpo:

Plastica

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP67

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

Interruttore precablato modulare ad asta flessibile con baffo, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: Ad asta flessibile con baffo, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero M12 da sotto a 4 poli.