pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B110HB-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE AD ASTA - NF B110HB-DN5

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B110HB-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE AD ASTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Forma della scatola - Blocco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851371141

Codice prodotto

PZZNF B110HB-DN5

Cod. produttore

NF B110HB-DN5

Produttore

PZZ

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Asta a molla

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore precablato modulare ad asta flessibile con puntale in plastica, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: Ad asta flessibile con puntale in plastica, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 1NO+1NC, Cavo: PVC 4x0,75 mm?, lunghezza 5 m, 4 fili.