pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B110BB-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NF B110BB-SMK

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B110BB-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Apertura forzata -

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Forma della scatola - Blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851163746

Codice prodotto

PZZNF B110BB-SMK

Cod. produttore

NF B110BB-SMK

Produttore

PZZ

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Apertura forzata:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Pulsante a rotella

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì. Testa: A pistoncino con rotella. Connettore: Connettore in tecnopolimero M12 da sotto 4 poli.