pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B022KG-SAK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NF B022KG-SAK

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B022KG-SAK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851169724

Codice prodotto

PZZNF B022KG-SAK

Cod. produttore

NF B022KG-SAK

Produttore

PZZ

Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B02), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Apertura positiva: S?.