pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B020BB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NF B020BB-DMK

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNF B020BB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Apertura forzata -

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Forma della scatola - Blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851167744

Codice prodotto

PZZNF B020BB-DMK

Cod. produttore

NF B020BB-DMK

Produttore

PZZ

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Apertura forzata:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Pulsante a rotella

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B02), Testa: A pistoncino con rotella, Tipo di connessione: Connettore in metallo M12 da destra a 5 poli, Apertura positiva: S?.