pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNB BA10BB-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NB BA10BB-SMK

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNB BA10BB-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a rotella

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851531002

Codice prodotto

PZZNB BA10BB-SMK

Cod. produttore

NB BA10BB-SMK

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Pulsante a rotella

Materiale del corpo:

Metallo

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Con indicatore di stato:

no

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Laccato

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 25 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC, scatto rapido in deviazione (BA1), Testa: A pistoncino con rotella, Tipo di connessione: Connettore in metallo M12 da sotto .