PIZZATO ELETTRICA - PZZNA L110BB-DN4 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA L110BB-DN4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Pulsante a rotella
Materiale del corpo - Metallo
Funzione di commutazione - Organo di comando lento
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8018851434839
Codice prodotto
PZZNA L110BB-DN4
Cod. produttore
NA L110BB-DN4
Produttore
PZZ
Tipologia di azionamento:
Pulsante a rotella
Materiale del corpo:
Metallo
Funzione di commutazione:
Organo di comando lento
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Con indicatore di stato:
no
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Laccato