pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA G12000 CUSTODIA IN METALLO NA COMPLETA DI UNIT - NA G12000

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA G12000 CUSTODIA IN METALLO NA COMPLETA DI UNIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Forma della scatola - Blocco

  • Materiale del corpo - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851150036

Codice prodotto

PZZNA G12000

Cod. produttore

NA G12000

Produttore

PZZ

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Custodia in metallo NA completa di unit? di contatto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (G12), Apertura positiva:S?.