pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA G110EB-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA G110EB-DN5

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA G110EB-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Apertura forzata -

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Forma della scatola - Blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851433863

Codice prodotto

PZZNA G110EB-DN5

Cod. produttore

NA G110EB-DN5

Produttore

PZZ

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Apertura forzata:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttori di posizione Pizzato precablati modulari con custodia metallica e grado di protezione IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653