pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA C112KC-DN2R23 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE - NA C112KC-DN2R23

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA C112KC-DN2R23 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva a rotella

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Tipo di interfaccia/connessione - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851587542

Codice prodotto

PZZNA C112KC-DN2R23

Cod. produttore

NA C112KC-DN2R23

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Materiale del corpo:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Con indicatore di stato:

no

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Laccato

Interruttore precablato modulare, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC, Cavo: PVC 5x0,75 mm?, lunghezza 2 m, 5 fili.