pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B222LL-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NA B222LL-DN2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B222LL-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Forma della scatola - Blocco

  • Materiale del corpo - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851186790

Codice prodotto

PZZNA B222LL-DN2

Cod. produttore

NA B222LL-DN2

Produttore

PZZ

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo con asta flessibile regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in metallo 2NO+2NC, Cavo: PVC 9x0,34 mm?, lunghezza 2 m, 9 fili.