pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B220BB-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA B220BB-DN5

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B220BB-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a rotella

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851149658

Codice prodotto

PZZNA B220BB-DN5

Cod. produttore

NA B220BB-DN5

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Pulsante a rotella

Materiale del corpo:

Metallo

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Grado di protezione (IP):

IP67

Apertura forzata:

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Rivestimento scatola:

Laccato

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22), Testa: A pistoncino con rotella, Tipo di connessione: Connettore in metallo 2NO+2NC, Cavo: PVC 9x0,34 mm?, lunghezza 5 m, 9 fili, Apertura positiva: S?.