pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B120BB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA B120BB-DN2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B120BB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a rotella

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851148798

Codice prodotto

PZZNA B120BB-DN2

Cod. produttore

NA B120BB-DN2

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Pulsante a rotella

Materiale del corpo:

Metallo

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP67

Apertura forzata:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Rivestimento scatola:

Laccato

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto rapido (B12), Testa: A pistoncino con rotella, Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+2NC, Cavo: PVC 7x0.5 mm?, lunghezza 2 m, 7 fili, Apertura positiva: S?.