pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B110HE-DMKW5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE AD ASTA - NA B110HE-DMKW5

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B110HE-DMKW5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE AD ASTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Forma della scatola - Blocco

  • Materiale del corpo - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851176760

Codice prodotto

PZZNA B110HE-DMKW5

Cod. produttore

NA B110HE-DMKW5

Produttore

PZZ

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Tipologia di azionamento:

Asta a molla

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttori di posizione Pizzato precablati modulari con custodia metallica e grado di protezione IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653