PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B110HB-DN5 Interruttore precablato modulare ad asta - NA B110HB-DN5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851288135
Codice prodotto
PZZNA B110HB-DN5
Cod. produttore
NA B110HB-DN5
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare ad asta flessibile con puntale in plastica, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: Ad asta flessibile con puntale in plastica, Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC, Cavo: PVC 5x0,75 mm?, lunghezza 5 m, 5 fili.


