pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B110CH-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NA B110CH-SMK

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B110CH-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a rotella

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851175787

Codice prodotto

PZZNA B110CH-SMK

Cod. produttore

NA B110CH-SMK

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Pulsante a rotella

Materiale del corpo:

Metallo

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP67

Apertura forzata:

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Rivestimento scatola:

Laccato

Interruttore precablato modulare a leva angolare con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: A leva angolare con rotella, Tipo di connessione: Connettore in metallo M12 da sotto a 5 poli, Apertura positiva: S?.