PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B110AB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA B110AB-DMK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Apertura forzata - sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Forma della scatola - Blocco
Confezione
1 PZ
EAN
8018851168871
Codice prodotto
PZZNA B110AB-DMK
Cod. produttore
NA B110AB-DMK
Produttore
PZZ
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Apertura forzata:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Laccato
Tipologia di azionamento:
Pulsante a bottone
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP67


