PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B11000-DN2 CUSTODIA IN METALLO NA COMPLETA DI UNIT - NA B11000-DN2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Metallo
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8018851178795
Codice prodotto
PZZNA B11000-DN2
Cod. produttore
NA B11000-DN2
Produttore
PZZ
Materiale del corpo:
Metallo
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP67
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Rivestimento scatola:
Laccato