PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B022KG-DN10 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NA B022KG-DN10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Leva a rotella
Materiale del corpo - Metallo
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8018851582189
Codice prodotto
PZZNA B022KG-DN10
Cod. produttore
NA B022KG-DN10
Produttore
PZZ
Tipologia di azionamento:
Leva a rotella
Materiale del corpo:
Metallo
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Con indicatore di stato:
no
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Laccato