pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZMS 57 MICROINTERRUTTORE A LEVA UNIDIREZIONALE - MS 57

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZMS 57 MICROINTERRUTTORE A LEVA UNIDIREZIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura forzata - no

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Forma della scatola - Blocco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851056710

Codice prodotto

PZZMS 57

Cod. produttore

MS 57

Produttore

PZZ

Apertura forzata:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altre connessioni

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP00

Microinterruttore a leva unidirezionale con rotella.