PIZZATO ELETTRICA - PZZMK V12R45 MICROINTERRUTTORE A LEVA CORTA CON ROTEL - MK V12R45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 17.4 mm
Altezza del sensore - 41.9 mm
Lunghezza del sensore - 49.2 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V - 5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V - 0.6 A
Confezione
1 PZ
EAN
8018851103230
Codice prodotto
PZZMK V12R45
Cod. produttore
MK V12R45
Produttore
PZZ
Larghezza del sensore:
17.4 mm
Altezza del sensore:
41.9 mm
Lunghezza del sensore:
49.2 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.3 A
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Tipologia di azionamento:
Leva a rotella
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altre connessioni
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C
Grado di protezione (IP):
IP00