PIZZATO ELETTRICA - PZZMK V12D45 MICROINTERRUTTORE A LEVA CORTA CON ROTEL - MK V12D45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Leva a rotella
Materiale del corpo - Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico - Altre connessioni
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8018851115936
Codice prodotto
PZZMK V12D45
Cod. produttore
MK V12D45
Produttore
PZZ
Tipologia di azionamento:
Leva a rotella
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altre connessioni
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP00
Larghezza del sensore:
17.4 mm
Lunghezza del sensore:
49.2 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Altezza del sensore:
43.9 mm
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.3 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C
Rivestimento scatola:
Altro


