pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZMK V11F32 MICROINTERRUTTORE A LEVA - MK V11F32

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZMK V11F32 MICROINTERRUTTORE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Forma della scatola - Blocco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851119095

Codice prodotto

PZZMK V11F32

Cod. produttore

MK V11F32

Produttore

PZZ

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Leva

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altre connessioni

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP00

Microinterruttore a leva, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A vite con piastrina autosollevante, Unit? di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02, Tipo di azionamento: Azione diretta posteriore, Azionatore: A leva (l= 54mm).