pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZMK V11D42 MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELLA - MK V11D42

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 17.4 mm

  • Altezza del sensore - 45.7 mm

  • Lunghezza del sensore - 49.2 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V - 5 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V - 0.6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851322099

Codice prodotto

PZZMK V11D42

Cod. produttore

MK V11D42

Produttore

PZZ

Larghezza del sensore:

17.4 mm

Altezza del sensore:

45.7 mm

Lunghezza del sensore:

49.2 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.3 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altre connessioni

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Grado di protezione (IP):

IP00

Microinterruttore a leva con rotella, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A vite con piastrina autosollevante, Unit? di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02, Tipo di azionamento: Azione diretta, Azionatore: A leva con rotella (l= 38mm).

Un prodotto PIZZATO ELETTRICA

Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA