PIZZATO ELETTRICA - PZZMK V11D12-T6 MICROINTERRUTTORE A PULSANTE PROTETTO - MK V11D12-T6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Pulsante a bottone
Materiale del corpo - Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico - Altre connessioni
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8018851145308
Codice prodotto
PZZMK V11D12-T6
Cod. produttore
MK V11D12-T6
Produttore
PZZ
Tipologia di azionamento:
Pulsante a bottone
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altre connessioni
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Con indicatore di stato:
no
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Altro