pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZMK H11D40-R16 MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELLA - MK H11D40-R16

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZMK H11D40-R16 MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851118074

Codice prodotto

PZZMK H11D40-R16

Cod. produttore

MK H11D40-R16

Produttore

PZZ

Microinterruttore a leva con rotella, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A faston verticali, Unit? di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02, Tipo di azionamento: Azione diretta, Azionatore: A leva con rotella (l= 48mm) con rotella metallica ? 9,5x4 mm.