pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZMK F11D05 MICROINTERRUTTORE A PULSANTE BASSO - MK F11D05

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a bottone

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altre connessioni

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851104299

Codice prodotto

PZZMK F11D05

Cod. produttore

MK F11D05

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altre connessioni

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP00

Larghezza del sensore:

17.4 mm

Lunghezza del sensore:

49.2 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

Altezza del sensore:

31.2 mm

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.3 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Rivestimento scatola:

Altro

Microinterruttore a pulsante basso, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A faston, piega a destra 45?, Unit? di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02, Tipo di azionamento: Azione diretta, Azionatore: A pulsante basso (solo per interruttori ad azione diretta D), Apertura positiva: S?.