pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZMF 49 MICROINTERRUTTORE A TASTO ROSSO - MF 49

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZMF 49 MICROINTERRUTTORE A TASTO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altre connessioni

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851055287

Codice prodotto

PZZMF 49

Cod. produttore

MF 49

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Leva

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altre connessioni

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP00

Apertura forzata:

no

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

Microinterruttore a tasto rosso.