pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZHX BL22-2PN INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIERA IN - HX BL22-2PN

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZHX BL22-2PN INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIERA IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura forzata -

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando lento

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851222221

Codice prodotto

PZZHX BL22-2PN

Cod. produttore

HX BL22-2PN

Produttore

PZZ

Apertura forzata:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Adatto per funzioni di sicurezza:

Grado di protezione (IP):

IP67

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Interruttori di sicurezza a cerniera in acciaio inox serie HX, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Tensione di alimentazione: 24 ? 250 Vac/dc , Custodia: Custodia in metallo, acciaio inox AISI 316L, con uscita connessione da dietro, Unit? di contatto: 2NO+2NC, scatto lento ravvicinati, Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 9x0,34 mm?, Apertura positiva: S?.