pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZHX BEE1-KAM INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIERA IN - HX BEE1-KAM

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZHX BEE1-KAM INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIERA IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura forzata - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Forma della scatola - Blocco

  • Materiale del corpo - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851258640

Codice prodotto

PZZHX BEE1-KAM

Cod. produttore

HX BEE1-KAM

Produttore

PZZ

Apertura forzata:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Interruttori di sicurezza a cerniera in acciaio inox serie HX, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Tensione di alimentazione: 24 Vdc, Custodia: Custodia in metallo, acciaio inox AISI 316L, con uscita connessione dall'alto (versione elettronica), Unit? di contatto: Unit? di contatto elettronica con LED:; 2 uscite sicure PNP,; 1 uscita di segnalazione PNP,; 2 ingressi sicuri PNP, Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 a 8 poli.