PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AB052F-2SN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AB052F-2SN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Tipologia di azionamento - Altro
Apertura forzata - sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8018851155772
Codice prodotto
PZZHP AB052F-2SN
Cod. produttore
HP AB052F-2SN
Produttore
PZZ
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tipologia di azionamento:
Altro
Apertura forzata:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Larghezza del sensore:
79 mm
Altezza del sensore:
100.6 mm
Lunghezza del sensore:
22.5 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
2 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.3 A
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Laccato
Esecuzione del collegamento elettrico:
Con cavo preconfezionato
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP67


