pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AB050C-2SN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AB050C-2SN

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Apertura forzata - sì

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando a scatto rapido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851141775

Codice prodotto

PZZHP AB050C-2SN

Cod. produttore

HP AB050C-2SN

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Altro

Apertura forzata:

sì

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando a scatto rapido

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Numero contatti di commutazione:

0

Larghezza del sensore:

79 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

100.6 mm

Lunghezza del sensore:

22.5 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.3 A

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Esecuzione del collegamento elettrico:

Con cavo preconfezionato

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Interruttore di sicurezza a cerniera, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dal basso (parte mobile 100x75 mm), Unit? di contatto: 1NO+1NC a scatto rapido (50C), Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 5x0,75 mm?, Apertura positiva: S?.