PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AA052F-2SNH90 Interruttore di sicurezza a cerniera - HP AA052F-2SNH90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851217906
Codice prodotto
PZZHP AA052F-2SNH90
Cod. produttore
HP AA052F-2SNH90
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza a cerniera, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dal basso (parte mobile 100x45 mm), Unit? di contatto: 1NO+2NC a scatto lento (52F), Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 7x0,5 mm?, Apertura positiva: S?.


