PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AA052D-KAMH15 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AA052D-KAMH15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura forzata - sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando lento
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018851237218
Codice prodotto
PZZHP AA052D-KAMH15
Cod. produttore
HP AA052D-KAMH15
Produttore
PZZ
Apertura forzata:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Laccato
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza


